Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KSTOOLS330.7080 Herst.-Nr.: 330.7080 EAN/GTIN: 4042146343814 |
| |
|
| | |
| KS-TOOLS Spiralbohrer mit Zylinderschaft • DIN 340 Typ N - rechtsschneidend - Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff - 118° Spitzenwinkel - 20 - 30° Spiralwinkel - hohe Rundlaufgenauigkeit - blanke Oberfläche - Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, DIN 3404, DIN 3404 Flachschmiernippel, DIN 3404 Schmiernippel, Flachschmiernippel DIN 3404, Schmiernippel DIN 3404, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 3404, Spiralbohrer, KS TOOLS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 21,90* | ab € 45,91* | € 60,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 51,51* | € 66,86* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,12* | € 67,17* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 54,16* | € 70,07* | | | | Lager 245 | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 54,61* | € 71,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,461* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|