Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abziehersatz für Teile mit Gewindebohrung M 3- M 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KUKKO223
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     223
EAN/GTIN:
     4021176309083
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Abzieher-Satz für Teile mit Gewindebohrungen Gewindeeinsätze in Größe M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18

Anwendung
Zum Ausziehen von Buchsen, Passstiften, Passfedern und Bolzen

Ausführung
• Praxisgerechte Satzzusammenstellungen für den universellen Einsatz
• Auch mit Gegenstützen kombinierbar
• Gewindeeinsätze gehärtet und vergütet
• Mit Gleithammer 0,9 kg Schlaggewicht
• Gewindeeinsätze in Größe M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18
Weitere Informationen:
Schlaglänge:
225 mm
Geeignet für Gewinde min.:
M3
Geeignet für Gewinde max.:
M18
Geeignet für Gewinde min./max.:
M3-M18
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, Innenauszieher-Gegenstütze, Innenausziehergegenstütze, innenauszieher kukko, innenauszieher, innenauszieher größe 3, Stifauszieher, Auszieher, Stiftzieher, Auszieher Satz, Auszieher Sätze, Passfeder, KUKKO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,34*
€ 137,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 137,53*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 115,21*
€ 141,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 142,47*
Lager 245
8
€ 7,90*
ab € 118,50*
€ 144,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.