Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECORD-ARKANSAS Flachfeile 100x6x3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100406
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
RECORD-ARKANSAS Flachfeilen Form 9010

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schneidwerkzeugen, Messer, Instrumenten, Graveur-, Uhrmacherwerkzeugen u.ä.

Ausführung
• mit Öl oder Petroleum zu verwenden
• synthetische Abziehsteine, nach einem besonderen keramischen Verfahren hergestellt

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
1
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Dicke:
3 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
2
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
1
Geeignet für Hauptbearbeitung:
3
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
6 mm
Form:
Flach
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
3
Oberflächenstruktur:
Sehr fein
Geeignet für Oberflächenpflege:
1
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
RECORD-ARKANSAS
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
100 x 6 x 3 mm
Länge x Breite:
100 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 6x3mm, flachfeile, flachfeile 100 mm, Abziehsteine, RECORD-ARKANSAS Ölsteine, Schleiffeilen, Schleifmittel, RECORD ARKANSAS, Ölsteine, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,48004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,26002*
€ 102,64942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,56002*
€ 99,43642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,22004*
€ 97,84185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,48004*
€ 81,49125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.