Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECORD-ARKANSAS Flachfeile 100x8x4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100407
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
RECORD-ARKANSAS Flachfeilen Form 9010

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schneidwerkzeugen, Messer, Instrumenten, Graveur-, Uhrmacherwerkzeugen u.ä.

Ausführung
• mit Öl oder Petroleum zu verwenden
• synthetische Abziehsteine, nach einem besonderen keramischen Verfahren hergestellt

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
1
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Dicke:
4 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
2
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
1
Geeignet für Hauptbearbeitung:
3
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
8 mm
Form:
Flach
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
3
Oberflächenstruktur:
Sehr fein
Geeignet für Oberflächenpflege:
1
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
RECORD-ARKANSAS
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
100 x 8 x 4 mm
Länge x Breite:
100 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 100 mm, flachfeile, lapport flachfeile, Abziehsteine, RECORD-ARKANSAS Ölsteine, Schleiffeilen, Schleifmittel, RECORD ARKANSAS, Ölsteine, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,81004*
€ 110,44395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,85002*
€ 108,11152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,58002*
€ 104,22022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,85002*
€ 100,97152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.