Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Rundbürste mit gewelltem Draht 323162 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN323.162
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     323.162
EAN/GTIN:
     4017359004463
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste 100 mm
rundbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3
Bürstendurchmesser:
100 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Schleifflächenbreite:
22 mm
Besatzlänge:
23 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
8000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 11,75*
€ 16,32*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 11,85*
€ 16,40*
5 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 11,70*
€ 16,79*
2 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 16,88*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.