Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Rundbürste mit gewelltem Draht 345162 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN345.162
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     345.162
EAN/GTIN:
     4017359004760
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3
Bürstendurchmesser:
150 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Schleifflächenbreite:
25 mm
Besatzlänge:
33 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 15,33*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 12,00*
€ 16,24*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 16,27*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 16,99*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.