Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Rundbürste mit gewelltem Draht 355362 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN355.362
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     355.362
EAN/GTIN:
     4017359004944
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3
Bürstendurchmesser:
178 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
26 mm
Besatzlänge:
37 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 37,72*
€ 47,02*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 39,70*
€ 49,35*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 39,64*
€ 49,39*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 40,66*
€ 51,58*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,82*
€ 94,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.