Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Schaft-Rundbürsten mit gezopftem Draht 417398 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN417.398
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     417.398
EAN/GTIN:
     4017359010839
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schaft-Rundbürsten mit gezopftem Draht Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Härtezunder, Schlacke, Unterbodenschutz, Sandrückstände und zum Entgraten.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
75 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
12 mm
Besatzlänge:
15 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
25000 U/min
Anzahl Zöpfe:
18 STK
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,27*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 10,70*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,13*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 11,23*
Lager 245
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.