Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Flächenbürste Durchmesser 50 mm Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN435362
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     435362
EAN/GTIN:
     4017359005590
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Flächenbürsten mit gewelltem Draht Schaft-Ø 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zur Reinigung und Entgratung von kleineren und mittleren Flächen.

Ausführung
• dichter Besatz gewährleistet eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
22 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Drahtdurchmesser:
0.30 mm
Drehzahl max.:
10500 U/min
Kopfdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste bohrmaschine, flächenbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Bürsten, Buersten, Flächenbürsten, Flächenbuersten, LESSMANN
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,54*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,20*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 8,19*
€ 11,64*
Lager 245
120
10
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 11,69*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
435162
ab € 4,85*
Ähnlich
Lessmann
435542
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.