Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682412
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     435362
EAN/GTIN:
     4017359005590
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Werkzeug-Topfbürste, rostfreier Stahldraht 1.4310, gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
50 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
10500 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
435362
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,53*
2 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,00*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,20*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 11,74*
5 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 8,33*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
435162
ab € 4,79*
Ähnlich
Lessmann
435542
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.