Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LESSMANN Rundbürste rechts-links Zopfung Stahldraht 115x6mm Bohrung 22,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN472.211.WZ
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     472.211.WZ
EAN/GTIN:
     4017359385838
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
lessmann rundbürste 115mm
rundbürste
Rundbürste mit Wechselzopfung mit rechts-links Zopfung

Anwendung
Zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Zunder, Lack, Schlacke, Gummirückständen und zum Entgraten.

Ausführung
• für schwere Bürstarbeiten
• Wechselzopfung für erhöhte Aggresivität

Ausführung
• sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten

Hinweis
Die Bürsten im Gebrauch immer wieder wenden. So schärfen sich die Drahtspitzen automatisch nach.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
14 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
24 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Rechts-Links gezopft
Drehzahl max.:
12500 U/min
Kopfdurchmesser:
115 mm
Typ:
rechts-links gezopft
Anzahl Zöpfe:
20
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 21,56*
Lager 245
22
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 22,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.