Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Kegelbürste mit links gezopftem Draht 472257 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN472.257
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     472.257
EAN/GTIN:
     4017359025772
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Kegelbürste mit links gezopftem Draht für Winkelschleifer und -polierer

Anwendung
Zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Zunder, Lack, Schlacke, Gummirückständen und zum Entgraten.

Ausführung
• hohe Haltbarkeit auch bei schrägem Einsatz
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
115 mm
Anschlussgewinde:
M14 x 2
Werkstoff Besatz:
Stahl
Schleifflächenbreite:
12 mm
Besatzlänge:
24 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
15000 U/min
Anzahl Zöpfe:
20 STK
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Kegelbürsten, Kegelbuersten, Kegel-Bürsten, LESSMANN
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,69*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,07*
3 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 12,45*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,56*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.