Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Rundbürsten mit links gezopftem Draht 472811 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN472.811
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     472.811
EAN/GTIN:
     4017359013687
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürsten mit links gezopftem Draht für Winkelschleifer und -polierer

Anwendung
Zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Zunder, Lack, Schlacke, Gummirückständen und zum Entgraten. Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• hohe Haltbarkeit auch bei schrägem Einsatz
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
115 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
14 mm
Besatzlänge:
24 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
12500 U/min
Anzahl Zöpfe:
20 STK
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
10
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,03*
1 Tag
78
1
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,17*
€ 17,31*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 17,62*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.