| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA12.652.000 Herst.-Nr.: 12.652.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter
Ausführung • NC-Werkzeughalter-System: Bei diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können in beliebiger Kombination in einem Träger montiert werden. Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt. Ausführung: hochwertiger Kunststoff. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge pro Aufnahme: | 1 STK | Breite: | 65.6 mm | Durchmesser: | 35 mm | Typ: | Capto C5 | Höhe: | 31.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Träger-Grundblock, lista lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen, LISTA |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,60* | € 12,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,41* | € 12,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,98* | € 14,20* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 14,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,22* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|