Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x400x2000mm 220kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.237.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.237.010
EAN/GTIN:
     7612269056686
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Anbauregale für Universalregal
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2800 kg
Fachlast:
220 kg
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, l1006 regal, lista l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 228,50684*
€ 282,89684*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 292,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,09*
€ 293,53*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,28*
€ 351,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,43*
€ 359,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.