Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Regal L1006 AF2000/1000/400 220kg R5012 #50.237.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.237.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.237.010
EAN/GTIN:
     7612269056686
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 220, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, l1006 regal, lista l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 229,64684*
€ 282,60684*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 291,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 293,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,94*
€ 350,90*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,88*
€ 359,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,24*
€ 427,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.