Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank 4 Fachböden (BxTxH) 1250x500x1950 mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA57.542.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.542.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Lichte Höhe:
1835 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1250 mm
Anzahl Fachböden:
4 STK
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 769,7676*
€ 898,1776*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,44*
€ 929,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,90*
€ 931,80*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,42*
€ 1.127,18*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,94*
€ 1.159,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,18*
€ 1.341,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,14*
€ 1.274,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,45*
€ 1.223,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,74*
€ 1.176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,42*
€ 1.097,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.