| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_60.421.010.F Herst.-Nr.: 57.542.010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: RFID Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite: | 1250 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 | Schliessung: | RFID Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,4576* | € 888,6976* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,59* | € 918,87* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 801,22* | € 923,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,50* | € 1.115,62* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,34* | € 1.141,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|