Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schiebetürschrank (BxTxH) 1000x500x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA58.756.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.756.020
EAN/GTIN:
     4047417513323
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenschrank mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

Ausführung
• platzsparende Schiebetüren; ideal bei beengten und schmalen Räumen einsetzbar
• perfekte Laufruhe dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Türe:
Schiebetür
Lichte Höhe:
870 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1000 mm
Anzahl Fachböden:
2 STK
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Schiebetürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 508,72884*
€ 600,18884*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,99*
€ 619,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,06*
€ 621,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,87*
€ 737,12*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,86*
€ 741,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,07*
€ 881,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,53*
€ 827,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,49*
€ 812,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,90*
€ 784,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,86*
€ 730,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.