Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1000x500x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.756.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.756.020
EAN/GTIN:
     4047417513323
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 508,72884*
€ 600,18884*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,99*
€ 619,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,06*
€ 621,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,87*
€ 737,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,86*
€ 741,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,18884*
€ 714,22472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,40884*
€ 699,01652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,87884*
€ 682,91582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,31884*
€ 659,63942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,72884*
€ 605,38732
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.