| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA60.611.020 Herst.-Nr.: 60.611.020 EAN/GTIN: 4047417506967 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank
Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern
Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit Trennwand, 1 Verstellboden Nutzbreite 982 mm, 3 Verstellböden Nutzbreite 481 mm, 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken Weitere Informationen: | | Farbe Front: | Lichtgrau RAL 7035 | Öffnungs-/Schließsystem: | Key Lock | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1000 mm | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Höhe: | 1950 mm | Ausführung Türe: | Doppelflügeltüre mit Sichtfenster | Lichte Höhe: | 1835 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, flügeltürschrank lista, garderobenschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA |
| | |
| |