Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank 10 Fachböden (BxTxH) 1000x500x1950 mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA60.617.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.617.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit fester Trennwand
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Lichte Höhe:
1835 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1000 mm
Anzahl Fachböden:
10 STK
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 814,35028*
€ 945,93028*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,31*
€ 968,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,40*
€ 979,45*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,81*
€ 1.188,07*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,37*
€ 1.217,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,07*
€ 1.413,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,99*
€ 1.339,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,89*
€ 1.291,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,72*
€ 1.239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,81*
€ 1.161,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.