Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x500x1950mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.614.010.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.617.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 10, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: CODE Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 811,52028*
€ 927,65028*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,47*
€ 959,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,39*
€ 963,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,89*
€ 1.165,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,91*
€ 1.191,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,65028*
€ 1.103,90383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,04028*
€ 1.103,17793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,10028*
€ 1.038,98933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,05028*
€ 999,65983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,52028*
€ 965,70913
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.