Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kompaktwerkbank 1 Schublade 1000x700x850mm Buche KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA64.105.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.105.010
EAN/GTIN:
     4047417514757
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kasten-Werkbank Compact Arbeitsplatte: Buche massiv 1000 mm, 1 Schublade & 1 Türe

Anwendung
Dank der enormen Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit Werkbänken von LISTA jeder Arbeitsplatz individuell und raumsparend eingerichtet werden.

Ausführung
• Fertig montiert und somit direkt einsatzbereit
• Robuste, stabile Konstruktion aus hochwertigen Materialien
• Umfangreich erweiterbar durch separat erhältliches Zubehör

Ausführung
Höchste Stabilität: Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
Hohe Ausführungsvielfalt: dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen
Schnelle und einfache Montage: dank Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Einschraubmuttern (vormontiert) zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke
Weitere Informationen:
Türhöhe:
350 mm
Arbeitsplattenbreite:
1000 mm
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Gehäusebreite:
640 mm
Gehäusetiefe:
695 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Lichte Höhe:
500 mm
Arbeitsplattenhöhe:
50 mm
Arbeitsplattentiefe:
700 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 150 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Gehäusehöhe:
800 mm
Anzahl Fachböden:
1 STK
Anzahl Schubladen:
1 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Anzahl Fächer:
1 STK
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 694,902*
€ 797,502*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 821,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,33*
€ 825,11*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,90*
€ 967,19*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,69*
€ 993,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,95*
€ 1.182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,16*
€ 1.127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,57*
€ 1.094,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,96*
€ 1.056,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,69*
€ 996,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293830
ab € 72,79*
Zubehör
Lista
293834
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.