Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Buche, Flügeltür und Schublade, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-910
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     289910
EAN/GTIN:
     4047417514757
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Buche-Arbeitsplatte, Flügeltür und Schublade, lichtblau
  • Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
  • lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
  • mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
  • die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
  • robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
  • Ausstattung: Schublade 1 x H 150, 1 Fach mit Tür, H 350 mm
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Türversion: Flügeltür
  • Farbe: lichtblau
  • RAL-Code: 5012
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Traglast Schubladen [kg]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 64
  • Material Arbeitsplatte: Massivholzplatte Buche
  • Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 50
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 850
  • Werkstoff 2: Holz
  • Anzahl Schubladen: 1
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
850 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau
Gewicht:
64 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Werktische, Arbeitsplätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 695,492*
€ 797,532*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,94*
€ 821,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,88*
€ 825,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,91*
€ 967,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,45*
€ 993,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,19*
€ 1.150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,57*
€ 1.150,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,18*
€ 1.110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,42*
€ 1.072,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,91*
€ 1.010,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293830
ab € 73,14*
Zubehör
Lista
293834
ab € 65,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.