Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kompaktwerkbank (BxTxH) 2000x700x840 mm Multiplex KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA64.124.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.124.010
EAN/GTIN:
     4047417506431
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Kompaktwerkbank
Einzelwerkbank
Kasten-Werkbank Diverse Schubladenausführungen

Anwendung
Vielseitiger, moderner Arbeitsplatz für Produktion, Werkstatt und Hobby.

Ausführung
• Robuste Bauart und die hohe Materialqualität - ausgesprochen belastbar
• Variable Unterbauten für ausreichend Stauraum

Ausführung
• Gehäuse bis 1 t belastbar
• Mit Schliesssystem zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
• Höhenverstellbare Werkbankfüsse für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit
Weitere Informationen:
Türhöhe:
350 mm
Arbeitsplattenbreite:
2000 mm
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Gehäusebreite:
1820 mm
Gehäusetiefe:
695 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Lichte Höhe:
500 mm
Arbeitsplattenhöhe:
40 mm
Arbeitsplattentiefe:
700 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Schubladen-Fronthöhe:
3 x 150 mm | 1 x 200 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Gehäusehöhe:
800 mm
Anzahl Fachböden:
3 STK
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Anzahl Fächer:
1 STK
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,25*
€ 1.532,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,37*
€ 1.532,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,55*
€ 1.540,05*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.406,49996*
€ 1.595,24996*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.696,15*
€ 1.983,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,54*
€ 2.360,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,29*
€ 2.206,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,07*
€ 2.128,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,19*
€ 2.069,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,15*
€ 2.018,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.