Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Medienversorgungsschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x850mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA69.933.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.933.010
EAN/GTIN:
     7612269071290
Suchbegriffe:
Medienversorgungsschrank
Medienversorgungsschrank

Ausführung
• Nivellierfüsse: Alle Werkstatt-Zusatzmodule sind ausgestattet mit vier Nivellierfüssen pro Modul mit einem Verstellbereich von 45 – 90 mm. Nivellierfüsse bieten einen Ausgleich bei unebenen Böden und Schutz vor Nässe.
• Medienversorgungsschrank: Geeignet für die Montage von Schlauchaufrollern für Öl, Druckluft und Strom.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Tiefe:
725 mm
Breite:
717 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Anzahl Schlauchtor:
3 STK
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Medienversorgungsschränke Lista, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.316,02224*
€ 1.488,66224*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,83*
€ 1.539,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,79*
€ 1.545,96*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.580,89*
€ 1.779,10*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,80*
€ 1.853,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,76*
€ 2.205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,15*
€ 2.062,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,75*
€ 1.996,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,68*
€ 1.936,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,80*
€ 1.878,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.