| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_69.933.010 Herst.-Nr.: 69.933.010 EAN/GTIN: 7612269071290 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Medienversorgungsschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Anzahl Schlauchtor: 3, Ausstattung: 1 Tropfwanne verzinkt, 4 Nivellierfüsse, Montagesatz, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite: | 717 mm | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 850 mm | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,32224* | € 1.495,29224* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,41* | € 1.546,05* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,64* | € 1.552,83* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.579,35* | € 1.786,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.571,88* | € 1.861,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|