Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 78x36E (BxTxH) 1431x725x1000mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.174.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.174.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
1431 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
78 x 36 E
Höhe:
1000 mm
Lichte Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,17*
€ 742,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,01*
€ 784,16*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,26*
€ 940,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,08*
€ 960,12*
Frei Haus
ab € 992,04*
€ 1.143,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,57*
€ 1.119,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,66*
€ 1.118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,36*
€ 1.078,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,04*
€ 1.038,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,26*
€ 970,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.060.000
ab € 90,30*
Zubehör
Lista
74.022.000
ab € 78,83*
Zubehör
Lista
74.070.000
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.