Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 78x36E (BxTxH) 1431x725x1450mm CODE Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.176.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.176.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
1431 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
78 x 36 E
Höhe:
1450 mm
Lichte Höhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, schubladenschränke 725 mm tief, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,00*
€ 876,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,38*
€ 929,17*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,37*
€ 1.122,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,47*
€ 1.146,22*
Frei Haus
ab € 1.186,05*
€ 1.358,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,79*
€ 1.336,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,46*
€ 1.334,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,43*
€ 1.277,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,35*
€ 1.233,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,37*
€ 1.170,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.060.000
ab € 90,08*
Zubehör
Lista
74.022.000
ab € 78,70*
Zubehör
Lista
74.070.000
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.