Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugrahmen (BxTxH) 1290x1060x135mm 900kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.091.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.091.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
M210 Regal
Regal M210
Auszugrahmen

Ausführung
• Auszugrahmen für Vollauszug: Vollauszug (VA), 100 % ausziehbar. Die Auszugsarretierung sichert den Auszugrahmen in eingeschobener wie auch in ausgezogener Stellung. Die Laufschienen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäß Farbkarte.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1060 mm
Breite:
1290 mm
Nutzbreite:
1200 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
135 mm
Nutztiefe:
1010 mm
Tragfähigkeit:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,60*
€ 674,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,49*
€ 709,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,45*
€ 844,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,19*
€ 862,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,30*
€ 1.004,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,56*
€ 953,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,32*
€ 932,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.