Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Rückwand (BxH) 890x2500mm R5012


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.533.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.533.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand

Ausführung
• Rückwände: Die rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit den Ständern der Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Breite:
890 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2500 mm
Breite 1:
1000 mm
Anzahl Teile:
3 STK
Weitere Suchbegriffe: Rückwand für Schwerlastauszugregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 222,21*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 231,53*
Lager 245
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 214,28*
€ 277,70*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,39*
€ 285,33*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,70*
€ 330,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,83*
€ 305,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,37*
€ 295,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,37*
€ 290,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,28*
€ 254,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 71,42667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.