Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Verstellboden 27x36E (BxTxH) 503x618x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA74.011.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.011.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Schubladenschrank Verstellboden
Verstellboden aus Stahlblech

Ausführung
• Auszug- und Verstellboden für innenliegende Türen: Aus Stahlblech, Taubengrau, NCS S 4502-B. Tragkraft Auszugboden 75 kg, Verstellboden 200 kg. Durch die Teilung von jeweils 25 mm in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich die Böden in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Schrankgehäuse einbauen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Nutzbreite:
503 mm
Höhe:
75 mm
Nutztiefe:
618 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,75*
€ 76,14*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 76,92*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,30*
€ 78,06*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 86,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 103,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.