Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E 717x753x1450mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.224.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.224.020
EAN/GTIN:
     7612269036732
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
753 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Lichte Höhe:
1350 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Gehäusehöhe:
1450 mm
Breite:
717 mm
Anzahl Fachböden:
3 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Höhe:
1450 mm
Anzahl Vollauszugsböden:
2 STK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,08*
€ 1.166,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,65*
€ 1.206,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,40*
€ 1.218,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,01*
€ 1.224,69*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,24*
€ 1.541,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,80*
€ 1.834,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,28*
€ 1.718,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,58*
€ 1.666,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,79*
€ 1.616,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,24*
€ 1.558,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.