Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 36x27E 6 Schubladen 894x525x928mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA81.062.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.062.020
EAN/GTIN:
     7612269053685
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Werkstattwagen

Ausführung
• Schubladen mit Vollauzug

Ausführung
• Maximale Ausnutzung durch optimale Mantelhöhe der Schubladen
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
525 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 27 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Schubladen-Fronthöhe:
2 x 75 mm | 2 x 100 mm | 1 x 150 mm | 1 x 200 mm
Breite:
894 mm
Anzahl Schubladen:
6 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
928 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,34*
€ 889,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,53*
€ 890,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,85*
€ 891,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,48*
€ 895,23*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,89*
€ 1.113,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,50*
€ 1.325,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,80*
€ 1.251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,16*
€ 1.225,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,89*
€ 1.185,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
81.085.000
ab € 41,39*
Zubehör
Lista
81.083.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
81.081.000
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.