Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Garderobenschrank 600x500x1700mm 2 Abteile R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA94.414.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.414.020
EAN/GTIN:
     4047417515204
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen

Ausführung
• in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbrucchssicherheit (DIN 4547)
• dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Dach:
Flach
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
2 STK
Ausführung Türe:
Einflügeltüre
Lichte Höhe:
1280 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Unterbau:
Nein
Breite:
600 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Höhe:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 353,80904*
€ 421,07904*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,95*
€ 435,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,91*
€ 437,20*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,70*
€ 509,09*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,17*
€ 523,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,46*
€ 532,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.