Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Garderobenschrank gelocht 1200x500x1800mm 4 Abteile R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA94.558.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.558.020
EAN/GTIN:
     4047417505069
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen

Ausführung
• in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbrucchssicherheit (DIN 4547)
• dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Dach:
Flach
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Sockelhöhe:
100 mm
Anzahl Abteile:
4 STK
Ausführung Türe:
Gelochte Einflügeltüre
Lichte Höhe:
1280 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 713,63908*
€ 810,08908*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,57*
€ 834,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,83*
€ 837,75*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,74*
€ 977,08*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,84*
€ 1.009,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,07*
€ 1.200,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,84*
€ 1.144,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,99*
€ 1.111,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,41*
€ 1.075,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,84*
€ 1.013,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.