Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Garderobenschrank 1200x500x1700mm 4x2 Fächer R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA94.600.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.600.020
EAN/GTIN:
     4047417515907
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen

Ausführung
• in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbrucchssicherheit (DIN 4547)
• dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Dach:
Flach
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
4 STK
Ausführung Türe:
Einflügeltüre
Lichte Höhe:
790 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Unterbau:
Nein
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
2 STK
Höhe:
1700 mm
Anzahl Abteile x Anzahl Fächer:
4 STK x 2 STK
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.010,0848*
€ 1.143,4748*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,95*
€ 1.182,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,88*
€ 1.187,65*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,35*
€ 1.338,49*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,47*
€ 1.435,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,04*
€ 1.707,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,97*
€ 1.605,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,00*
€ 1.556,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,14*
€ 1.509,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,47*
€ 1.441,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.