Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Garderobenschrank 900x500x1800mm 3x2 Fächer R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA94.618.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.618.020
EAN/GTIN:
     4047417515983
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen

Ausführung
• in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbrucchssicherheit (DIN 4547)
• dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Dach:
Flach
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Sockelhöhe:
100 mm
Anzahl Abteile:
3 STK
Ausführung Türe:
Einflügeltüre
Lichte Höhe:
790 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
900 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
2 STK
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1800 mm
Anzahl Abteile x Anzahl Fächer:
3 STK x 2 STK
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 903,7224*
€ 1.014,0324*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,64*
€ 1.048,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,13*
€ 1.053,21*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,48*
€ 1.233,28*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,36*
€ 1.272,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,72*
€ 1.514,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,29*
€ 1.429,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,17*
€ 1.382,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,36*
€ 1.288,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.