Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Garderobenschrank 1200x500x1850mm 4x2 Fächer R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA94.642.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.642.020
EAN/GTIN:
     4047417516140
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen

Ausführung
• in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbrucchssicherheit (DIN 4547)
• dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Mit Füßen:
Ja
Ausführung Dach:
Flach
Fußhöhe:
150 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
4 STK
Ausführung Türe:
Einflügeltüre
Lichte Höhe:
790 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
2 STK
Höhe:
1850 mm
Anzahl Abteile x Anzahl Fächer:
4 STK x 2 STK
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.054,52468*
€ 1.194,22468*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,91*
€ 1.234,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,26*
€ 1.240,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.239,79*
€ 1.398,08*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,28*
€ 1.499,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,59*
€ 1.784,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,93*
€ 1.674,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,57*
€ 1.616,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,31*
€ 1.568,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,28*
€ 1.518,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.