Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Tischwagen, schwarz, Tragfähigkeit 125 kg, mit Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSEAVJ42C
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42C
EAN/GTIN:
     4260563729541
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Mehrzweck-Tischwagen mit Stahlschrank, Tragfähigkeit 125 kg

Anwendung
Dieser beliebte Allzweckwagen lagert und transportiert Ihre wertvollen elektronischen Geräte sicher von Raum zu Raum.

Ausführung
• Die Stahlkonstruktion und die robotergeschweißten Ablagen garantieren eine lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung
• Strukturmatten und ein umlaufender Stopprand halten den Inhalt der Ablagen sicher an seinem Platz
• Dieser höhenverstellbare Mehrzweckwagen ist dank der vier komplett drehbaren Rollen leicht zu manövrieren
• Lässt sich mit den zwei verbauten Feststellbremsen bei Bedarf schnell stabilisieren
• Die Höhe ist in Schritten von 50 mm verstellbar
• Höheverstellbereich: 610 - 1070 mm
• Der integrierte Stahlschrank ist verschließbar (inkl. 2 Schlüssel) und hat einen eingelassenen Griff

Ausführung
• Höhenverstellbar
• Wendig
• Langlebig
• Geräuscharme, kugelgelagerte Lenkrollen

Hinweis
Die abgebildete Steckerleiste dient nur als Anwendungsbeispiel und ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferung
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
45 kg
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Höhenverstellung min.:
610 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
125 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Rad:
Polypropylen
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Schwarz
Höhenverstellung max.:
1070 mm
Höhe:
1070 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Höhenverstellung min./max.:
610-1070mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 1070 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 272,22*
€ 4,95*
ab € 301,48*
€ 353,68*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,26*
€ 406,59*
Frei Haus
ab € 374,36*
€ 433,78*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 395,15*
€ 455,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,59*
€ 483,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,16*
€ 479,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,71*
€ 450,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.