Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 Wannen aus Kunststoff, grau, 610 x 460 x 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSESTC11-G
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SESTC11-G
EAN/GTIN:
     4260285073885
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Tischwagen mit Wannen aus Kunststoff 2 Wannen, Tragfähigkeit 180 kg

Anwendung
Ideal als Servier- oder Abräumwagen, eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Schulen, im Lager oder im Büro.

Ausführung
• Extrem robust, flüssigkeitsabweisend und wetterbeständig
• Hochverdichtetes Polyethylen
• Wannentiefe: 64 mm

Ausführung
• Feuchtigkeitsresistent und stoßfest
• Rutschhemmende Ladeflächen
• Integrierter, ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
KST
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Grau
Höhe:
950 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen seco, allzweckwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 245,81*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 279,90*
€ 4,95*
ab € 234,76*
€ 282,23*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.