Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Wannen aus Kunststoff, schwarz, 3 Wannen, 610 x 460 x 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSESTC111-B
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SESTC111-B
EAN/GTIN:
     4260285073892
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Tischwagen mit Wannen aus Kunststoff 2 Wannen, Tragfähigkeit 180 kg

Anwendung
Ideal als Servier- oder Abräumwagen, eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Schulen, im Lager oder im Büro.

Ausführung
• Extrem robust, flüssigkeitsabweisend und wetterbeständig
• Hochverdichtetes Polyethylen
• Wannentiefe: 64 mm

Ausführung
• Feuchtigkeitsresistent und stoßfest
• Rutschhemmende Ladeflächen
• Integrierter, ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
KST
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Schwarz
Höhe:
980 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 980 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen seco, allzweckwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,39*
€ 190,19*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 244,42*
€ 4,95*
ab € 288,95*
€ 343,48*
Frei Haus
ab € 351,15*
€ 412,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.