Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen aus Kunststoff, schwarz, 3 Ladeflächen, Höhe 865 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSEWT34S
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SEWT34S
EAN/GTIN:
     4260285073854
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Tischwagen aus Kunststoff 3 Ladeflächen, Tragfähigkeit 180 kg

Anwendung
Ideal als Servier- oder Abräumwagen, eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Schulen, im Lager oder im Büro.

Ausführung
• Extrem robust, flüssigkeitsabweisend und wetterbeständig
• Hochverdichtetes Polyethylen

Ausführung
• Feuchtigkeitsresistent und stoßfest
• Rutschhemmende Ladeflächen
• Integrierter, ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
KST
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Schwarz
Höhe:
865 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 865 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen seco, allzweckwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 226,31*
€ 4,95*
ab € 191,35*
€ 232,43*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 228,93*
€ 273,53*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
SEWT-D
ab € 99,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.