Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 40 ER Digitale Bügelmessschraube 0-25 mm komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4157010
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157010
EAN/GTIN:
     4059192058388
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 0-25 mm ...
bügel-messschraube digital
Elektronische Bügelmessschraube Micromar 40 ER

Anwendung
Zum Messen von z.B. Wellendurchmessern, Außenmaßen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
• mm/inch-Umschaltung
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• HOLD (Messwertspeicherung)

Ausführung
• Ziffernhöhe 10 mm

Lieferung
Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.5 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
0.560 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 40
DIN:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
25 mm
Spindelklemmung:
Nein
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MAHR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,51*
€ 147,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 147,98*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,61*
€ 150,05*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 131,95*
€ 151,30*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 140,32*
€ 160,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.