Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube Micromar 40 ER IP40 0-25mm dig.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4130040376
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 0-25 mm ...
bügel-messschraube digital
digital · IP40 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 NFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · HOLD-Funktion (ersetzt Spindelklemmung) · LOCK-Funktion (Tastatursperre)
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-25 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157010
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP40
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,51*
€ 147,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 147,98*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,61*
€ 150,05*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 131,95*
€ 151,30*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 140,32*
€ 160,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.