Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Katalog 1
>
Messmittel
>
Zusatzsortiment Messmittel
>
21-16-05-92 Vermessungsinstrument (Zubehör)
>
Artikel
MAHR Pneumatische Abhebung 1082 12,5 + 25 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-MAHR4336237
Hersteller:
Mahr
Herst.-Nr.:
4336237
EAN/GTIN:
4059192014360
Suchbegriffe:
Vermessungsinstrument
Zubehoer
Zubehör
MAHR
MAHR Vermessungsinstrument (Zubehör) • 1082 p Pneumatische Abhebung 12, 5 + 25 mm, mit der Herstellerartikelnummer 4336237. Mit EAN-Code 4059192014360.
... >
Messmittel
>
Zusatzsortiment Messmittel
>
21-16-05-92 Vermessungsinstrument (Zubehör)
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 425,39*
Lager 2260
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 362,50*
€ 428,61*
Lager 9587
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 370,15*
€ 451,06*
Lager 245
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,19*
€ 470,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1086 Ri Digit.Messuhr o.Messkr
Mahr
4337628
ab € 371,19*
Sonstiges
1086 Ri Digit.Messuhr o.Messkr
Mahr
4337628KAL
ab € 455,96*
Sonstiges
Messuhr 1086 Ri IP42 100mm Abl.mm 0,0005 1,8-3,5 N dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337627
ab € 837,96*
Sonstiges
Messuhr 1086 Ri IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005 0,65-0,9 N dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337624
ab € 275,61*
Sonstiges
Messuhr 1086 Ri IP42 25mm Abl.mm 0,0005 0,65-1,15 N dig.Datenausg.m.Kal.MAHR
Mahr
4337625KAL
ab € 452,81*
Sonstiges
Messuhr 1086 Ri IP42 25mm Abl.mm 0,0005 0,65-1,15 N dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337625
ab € 409,58*
Sonstiges
Messuhr 1086 Ri IP42 50mm Abl.mm 0,0005 1,25-2,7 N dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337626
ab € 686,87*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R 100mm Abl.mm 0,0005mm dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337623
ab € 805,18*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R 50mm Abl.mm 0,0005mm dig.Datenausg.m.Kal.MAHR
Mahr
4337622KAL
ab € 708,95*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R 50mm Abl.mm 0,0005mm dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337622
ab € 653,84*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005mm dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337620
ab € 296,91*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R IP42 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337130
ab € 248,44*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R IP42 25mm Abl.mm 0,0005mm dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337621
ab € 374,94*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 R IP42 25mm Abl.mm 0,01mm dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337131
ab € 330,88*
Sonstiges
Messuhr MarCator 1086 WR IP54 12,5mm Abl.mm 0,0005 dig.Datenausg.MAHR
Mahr
4337640
ab € 384,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen