Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Power Source Kit 18V 2x5Ah Modell 197570-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAKITA197570-9
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197570-9
EAN/GTIN:
     0088381461788
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
PowerSourceKit Li-Ion 18V/2x5Ah
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Lieferumfang:
2 x 18V/5Ah Akku, 1 x Ladegreät DC18RC
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Bruttogewicht:
2.680 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Nennenergie:
90 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.62 kg
Akku-/Batteriekapazität:
5.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
197570-9
Nennspannung:
230 V/AC
Akku enthalten:
Ja
Akkuanzahl/-kapazität:
2 x 5,0 Ah
Hersteller Artikelnummer:
197570-9
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 144,02*
€ 157,06*
22 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 157,20*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 144,54*
€ 157,84*
Lager 245
29
€ 7,90*
ab € 150,24*
€ 162,80*
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 163,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.