Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Fettpressenzubehör
>
Fettleitung
>
Artikel
MATO Hochdruckschlauchleitung 300 mm mit Hydraulik-Greifmundstück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-MATO3256203
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3256203
EAN/GTIN:
4016553256203
Suchbegriffe:
Fettleitung
Hochdruckschlauchleitungen mit Hydraulik-Greifmundstück Anschluss M 10x1, 300 oder 500 mm Länge
Ausführung
• Hochdruck-Schlauchleitung mit Hydraulik-Greifmundstück
Ausführung
• Sicherheits-Hochdruck-Gummipanzerschlauch mit 13 mm Durchmesser - hohe Arbeitssicherheit durch Berstdruck bei 1650 bar
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Abgang Mundstück:
Hydraulik-Greifmundstück
Länge:
300 mm
... >
Allgemeiner Werkstattbedarf
>
Fettpressen, Ölpressen mit Akku, Druckluft, Handbetrieb
>
Fettpressen Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fettpressen
,
Hochdruck-Handhebel-Fettpressen
,
Fettpresse
,
Oelpresse
,
Ölpresse
,
Hochdruck Handhebel Fettpressen
,
MATO
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,46*
€ 21,18*
Lager 245
1 Tag
114
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 25,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fettpressen-Zubehör-Set 5-teilig mit PH-30C, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3260040
ab € 13,89*
Ähnlich
Fettpressen-Zubehör-Set 5-teilig mit RH-30C, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3260149
ab € 19,53*
Ähnlich
Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30CC 300 mm mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3254049
ab € 19,18*
Ähnlich
MATO HD-Panzerschlauch 300mm, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
ab € 4,12*
Ähnlich
MATO HD-Panzerschlauch 500mm, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
ab € 6,00*
Ähnlich
MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-100 1 m, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258870
ab € 24,81*
Ähnlich
MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30 300 mm, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3256005
ab € 9,80*
Ähnlich
MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-50 500 mm, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3257002
ab € 14,51*
Ähnlich
MATO Hochdruckschlauchleitung 300 mm mit Schiebekupplung-M1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3256678
ab € 17,08*
Ähnlich
MATO Hochdruckschlauchleitung 500 mm mit Hydraulik-Greifmundstück
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258009
ab € 19,22*
Ähnlich
MATO-Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-100C 1 m, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259020
ab € 29,13*
Ähnlich
MATO-Hochdruck-Panzerschlauch PH-50C 500 mm, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3255206
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen