Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Fettpressenzubehör
>
Fettleitung
>
Artikel
MATO-Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-100C 1 m, Anschlussgewinde M10x1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193259020
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3259020
EAN/GTIN:
4016553259020
Suchbegriffe:
Fettleitung
MATO-Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30C 1000 mm, Anschlussgewinde M10x1
Hochdruck-Sicherheitsschlauch ø 13mm, Anschlussfittings
mit Sechskant für beschädigungsfreie Montage,
Berstdruck 1.650 bar (doppelte Stahlgeflechteinlage)
mit 4-Backen-Greifmundstück (gedrehte, gehärtete Backen)
Anschlussgewinde M10x1
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Handpressen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mato
,
Lube-Shuttle
,
Fettpresse
,
Fett
,
Stoßpresse
,
Einhandfettpresse
,
Füllpumpe
,
Mundstück
,
Düsenrohr
,
Schlauch
,
Tropföler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fettpressen-Zubehör-Set 5-teilig mit PH-30C, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3260040
ab € 13,89*
Ähnlich
Fettpressen-Zubehör-Set 5-teilig mit RH-30C, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3260149
ab € 19,53*
Ähnlich
Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30CC 300 mm mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3254049
ab € 19,18*
Ähnlich
MATO HD-Panzerschlauch 300mm, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
ab € 4,12*
Ähnlich
MATO HD-Panzerschlauch 500mm, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
ab € 6,00*
Ähnlich
MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-100 1 m, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258870
ab € 24,81*
Ähnlich
MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30 300 mm, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3256005
ab € 9,80*
Ähnlich
MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-50 500 mm, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3257002
ab € 14,51*
Ähnlich
MATO Hochdruckschlauchleitung 300 mm mit Hydraulik-Greifmundstück
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3256203
ab € 14,46*
Ähnlich
MATO Hochdruckschlauchleitung 300 mm mit Schiebekupplung-M1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3256678
ab € 17,08*
Ähnlich
MATO Hochdruckschlauchleitung 500 mm mit Hydraulik-Greifmundstück
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258009
ab € 19,22*
Ähnlich
MATO-Hochdruck-Panzerschlauch PH-50C 500 mm, Anschlussgewinde M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3255206
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen